曜日別特売
60SPC3.0X10TICN SPセンター60°コート付 イワタツール 36999024

SPセンター60°コート付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)70
小径(Φmm)3
内容量1本注文コード36999024品番60SPC3.0X10TICN
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
トラスコ品番277-7622材質HSS全長(mm)70シャンク径(Φmm)10表面処理TiCN小径(Φmm)3センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする