60SPC5.0X16TICN SPセンター60°コート付 イワタツール 36999067

SPセンター60°コート付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)16
全長(mm)100
小径(Φmm)5
内容量1本注文コード36999067品番60SPC5.0X16TICN
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
トラスコ品番277-7649材質HSS全長(mm)100シャンク径(Φmm)16表面処理TiCN小径(Φmm)5センター穴角(°)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする