イワタツール
SPセンター60°超硬コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
20
2
3
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
60
120
40
35
50
60
70
80
100
小径(Φmm)
2.5
6
0.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
センター穴角(°)
60
60
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999365
品番
60SPC2.5X8CBALD
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
8
全長(mm)
60
センター穴角(°)
60
トラスコ品番
277-8220
材質
HSS
表面処理
ALD