イワタツール
SPセンター60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
32
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
50
160
40
35
50
60
70
80
100
120
140
小径(Φmm)
2
9
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
センター穴角(°)
90
60
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999602
品番
90SPC2.0X6
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
50
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7401
表面処理
ノンコート