90SPC2.5X8 SPセンター60° イワタツール 36999627

SPセンター60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)60
小径(Φmm)2.5
センター穴角(°)90
内容量1本注文コード36999627品番90SPC2.5X8
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
小径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)8全長(mm)60センター穴角(°)90トラスコ品番277-7410表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする