90SPC8.0X25 SPセンター60° イワタツール 36999724

SPセンター60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)25
全長(mm)140
小径(Φmm)8
センター穴角(°)90
内容量1本注文コード36999724品番90SPC8.0X25
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
小径(Φmm)8シャンク径(Φmm)25全長(mm)140センター穴角(°)90トラスコ品番277-7461表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする