イワタツール
SPセンター90°コート付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
3
32
2
3
4
6
8
10
12
16
20
25
全長(mm)
35
160
40
35
50
60
70
80
100
120
140
小径(Φmm)
0.8
9
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36999767
品番
90SPC0.8X3TICN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
35
センター穴角(°)
90
トラスコ品番
277-7797
表面処理
TiCNコーティング