イワタツール
SPセンター90°超硬 ノンコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
16
20
2
3
4
6
8
10
12
16
全長(mm)
100
120
40
35
50
60
70
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000101
品番
90SPC5.0X16CB
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
277-8157
材質
超硬合金(Carbide)
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
16
表面処理
ノンコート
小径(Φmm)
5
センター穴角(°)
90