曜日別特売
90SPC2.0X6CBALD SPセンター60°超硬コート付 イワタツール 37000187

SPセンター60°超硬コート付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)50
小径(Φmm)2
センター穴角(°)90
内容量1本注文コード37000187品番90SPC2.0X6CBALD
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
小径(Φmm)2シャンク径(Φmm)6全長(mm)50センター穴角(°)90トラスコ品番277-8319表面処理ALDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする