CD0.5X3 センタードリル イワタツール 37000302

センタードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)3.0
刃径d(Φmm)0.50
0.50
0.30
0.40
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.50
2.00
2.50
3.00
3.15
3.20
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00
全長L(mm)31
内容量1本注文コード37000302品番CD0.5X3
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。

用途穴加工位置決め刃径d(Φmm)0.50シャンク径(Φmm)3.0全長L(mm)31溝長l(mm)0.6トラスコ品番302-6701材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする