イワタツール
センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
5.0
3.0
4.0
5.0
6.0
6.3
7.7
8.0
10.0
11.0
12.0
14.0
13.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
刃径d(Φmm)
2.00
2.00
2.00
1.20
1.50
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
2.50
3.00
3.15
3.20
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00
全長L(mm)
42
31
37
42
47
48
56
63
68
70
69
81
78
84
93
100
116
127
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37000381
品番
CD2.0X5
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途
穴加工位置決め
刃径d(Φmm)
2.00
シャンク径(Φmm)
5.0
全長L(mm)
42
トラスコ品番
302-6817
材質
高速度鋼(HSS)
形状
両刃
刃数
2
タイプ
A形
先端角(°)
60
表面処理
ノンコーティング
回転方向
右刃
シャンク径公差
h7