曜日別特売
406C100 ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm) NAC(長堀工業) 37002366

ヘキサゴンレンチソケット(ロングタイプ) (差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
全長(mm)100
内容量1個注文コード37002366品番406C100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インパクトソケット

対辺寸法(mm)6差込角(mm)12.7全長(mm)100質量(g)100トラスコ品番296-2756
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする