曜日別特売
314C ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm) NAC(長堀工業) 37002725

ヘキサゴンレンチソケット(ショートタイプ) (差込角9.52mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード37002725品番314C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
スタンダードからロングサイズまでの段階的な品揃えで奥まった所、狭い箇所での締め付けにも対応します。
六角穴付、止めネジ用ボルト専用ショートタイプ
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

用途インパクト(パワーツール)用対辺寸法(mm)14差込角(mm)9.52全長(mm)42質量(g)65付属品ピン・リングトラスコ品番296-2705
注意
※ピン、リングはツールへ確実に固定してください。
ピン、リングに変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37002743
2012-08-02
用途: ラチェットハンドルで使用するために購入しました。

KTCの9.5ショートヘキサゴンの在庫が無かったので、やむなく購入しました。ご覧のとおりインパクトレンチ用なだけあってしっかりとした作りで質量もあります。そんな訳で、正直ラチェットハンドルでの使用はお勧めできません。ピンとリングは付属していますのでインパクトレンチ用に低予算で購入するには良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする