BAHCO(バーコ)
精密エレクトロニクスニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
112.5
110.0
112.5
125.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
37012446
品番
8150
参考基準価格(税別)
¥11,070
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
1%カーボン・クロム入りボール・ベアリングスティール製で優れた耐衝撃性があります。
通常使用でおよそ100万カット可能です。
全長(mm)
112.5
トラスコ品番
128-7451
質量(g)
50
刃先形状
薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線
0.7
切断能力(Φmm) 銅線
0.3~1.60