PP460-125 プロテックニッパ超硬刃付 フジ矢 37012744

プロテックニッパ超硬刃付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番276-2901
全長(mm)123
内容量1丁注文コード37012744品番PP460-125
参考基準価格(税別)¥14,450販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。
ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。

全長(mm)123仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃トラスコ品番276-2901質量(g)70刃形ラウンド刃切断能力(mm)(ピアノ線)Φ0.3、(鉄線)Φ1.2、(銅線)Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37012762
2022-03-15
用途: 光ファイバー工事
有限会社 川田電気商会

インドアケーブル切断時に硬鉄ワイヤーで他の製品では鋼がボロボロになりますがこの商品を使用しましたが価格が通常のニッパと比べ高価ですが切れ味はとても良いです。同業者の方一度お試しくださいませ。

対象商品 : 37012762
2018-03-16
用途: インシュロック 配線切断
製造業

試しにインシュロックを切ってみたが切れ味が悪い。
刃の所を見てみたが刃の片方が潰れていた、おまけにカシメが緩いので握り方で刃が上下に動いてまったく切れない時もある。
人に頼んで注文してもらったが、8千円近い金を出して買う価値はない。
これでクオリティファーストなんてよく書けるものだと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 37012762
2017-03-29
用途: 電線の切断

今回購入した物は初切断にて超硬刃の溶接が外れました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 37012762
2015-04-08
用途: 配線切り タッカー玉ヌキ

よく切れる。ばね付きなので楽。値段が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする