NI3-120 三枚合せニッパ トップ工業 37013401

三枚合せニッパ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37013401品番NI3-120
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。
高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。
ストラップ取り付け穴付です。

用途
弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です
ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています
全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37013401
2021-03-09
用途: 模型工作
株式会社井門コーポレーション 南品川工房

3枚合わせのおかげで、長期間使用してもガタが来ないのがメリット。
切れ味はまずまずだが、経年でグリップが溶けて手にくっつくようになるのが欠点。

対象商品 : 37013401
2013-05-17
用途: 電子工作

精度・感触など申し分なし。

対象商品 : 37013401
2012-03-12
用途: 電子工作

手のフィット感がとても良い。3枚合わせなので刃先のずれが発生しにくい。切れ味は普通だが精度の良い作業が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする