BE-8340 エルゴドライバー BAHCO(バーコ) 37016707

BE-8340 エルゴドライバー BAHCO(バーコ) 37016707
BE-8340 エルゴドライバー BAHCO(バーコ) 37016707

エルゴドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナストラスコ品番128-7231注文コード37016707品番BE-8340
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディングをしています。

先端形状マイナス先端サイズ4×0.8mm軸長(mm)25材質(グリップ)樹脂トラスコ品番128-7231質量(g)38仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入全長(mm)83種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする