BS900 ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37019552

ボールポイントL形レンチセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード37019552品番BS900
参考基準価格(税別)¥8,385販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ先端ボールポイントタイプトラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)質量(g)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37019552
2022-02-05
用途: 機械部品交換
製造業

デザインが気に入り購入したが、違うデザインに変更になっていたのがとても残念。
ホルダーからレンチを抜くのが固くホルダーの内側のバリを処理しないと使えない。
レンチ自体は、とても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする