曜日別特売
600-500 アルミケーブルカッター フジ矢 37022571

アルミケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード37022571品番600-500
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。

用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。全長(mm)500トラスコ品番298-4962質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37022571
2014-08-04
用途: ケーブル切断
建設業・工事業

他メーカーの商品より軽く、切断能力にも大変満足しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする