ベッセイ
コーティングはさみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
刃先
左曲り
注文コード
37022675
品番
D27AHL-TIN
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)
260
刃長(mm)
33
トラスコ品番
327-2451
質量(g)
520
切断能力(mm)
(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
刃先
左曲り