Ampco
防爆両口ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
356
356
381
頭径(mm)
36
34
36
38
頭部長(mm)
110
100
120
130
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37023262
品番
AMCH-15FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,220
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
たたく、つぶす作業に使用できます。
火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)
356
頭径(mm)
36
頭部長(mm)
110
トラスコ品番
280-7351
質量(kg)
1.32
認定取得
米国認定機関FMRC