曜日別特売
CH-15 コンビハンマー オーエッチ工業 37023515

コンビハンマー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)33
トラスコ品番169-8753
全長(mm)300
内容量1本注文コード37023515品番CH-15
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。

種類コンビハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)300材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理呼称#1 1/2頭部長(mm)117使用温度範囲(℃)4~80質量(g)710トラスコ品番169-8753
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37023515
2023-03-17
用途: 主に組立仮設足場の手摺を縦地支柱に撃ち込むため
TomSolar製造業

以前使っていたものが老朽化でプラスチックの方が割れてしまったので買い替えしました。今のところ問題なく使えています。

対象商品 : 37023472
2020-08-28
用途: 焼酎の氷砕き
その他業種

少しの力で簡単に氷が割れるため大変重宝しており、毎日快適に過ごしています。

対象商品 : 37023497
2020-02-08
用途: キャンプにて
京都ITクリニックサービス業

金属側はペグ打ちに、プラ側はバドニングで使います。
薪で叩かないのは邪道と言われそうですが、薪は丁度良いモノは太過ぎて困る事も多いので助かります

対象商品 : 37023497
2019-12-04
用途: 自動車の鈑金
オートボディK2

手頃な大きさ、安価で品質も問題ありません。十分に活躍してくれます。

対象商品 : 37023515
2017-12-06
用途: 持ち運びの工具箱に
自動車・二輪車・自転車関連業

コンビハンマーだと振りにくいと思っていましだが、CH-15だと片手で振り回せるのにしっかり打てます。
同社の製品でCH-15LTというポリプロピレン柄の物が欲しかったのですが、取り扱ってないようでしたので、これを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37023472
2018-02-01
用途: 機械の調整
製造業

特に不可もなく、必要にして十分。
機械調節もポンチ打ちもできる。

対象商品 : 37023497
2017-05-12
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

持ち運び用工具箱に常備するために購入しました.コンビハンマーにすることにより工具数を減らすことができるために便利です.今回,1/2ポンドを購入しましたが,1/4ポンドの品もリストに挙げていただけると助かります.

対象商品 : 37023497
2015-10-29
用途: 施工作業
建設業・工事業

こぶりながらも ヘッドに しっかりした重量があり
用途に合わせ 鉄とプラ 両方使えるので 気に入っている
エの部分に好きなグリップテープ巻いて使うと 非常に使い心地が良く
力加減や狙いが つけやすいんで重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする