曜日別特売
KW-S2 仮枠ハンマー オーエッチ工業 37024294

KW-S2 仮枠ハンマー オーエッチ工業 37024294
KW-S2 仮枠ハンマー オーエッチ工業 37024294
KW-S2 仮枠ハンマー オーエッチ工業 37024294

仮枠ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)27
質量(g)490
トラスコ品番249-1486
内容量1本注文コード37024294品番KW-S2
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

木柄には滑り止めのグリップ付です。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50-55度、釘抜部HRC45-50度です。

種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途仮枠作業呼称小(なし)頭部長(mm)126質量(g)490トラスコ品番249-1486
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする