HNGR-0024 ルーフハンマー 盛光 37024881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HNGR-0024 ルーフハンマー 盛光 37024881
HNGR-0024 ルーフハンマー 盛光 37024881

ルーフハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)24
内容量1本注文コード37024881品番HNGR-0024
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

建築・板金工事の万能ハンマー。
グラスファイバー柄で傷みにくい頭部形状です。

用途釘打ち、板金加工全般。種類板金用ハンマー頭径(Φmm)24全長(mm)340材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業/建築作業質量(g)610頭部長(mm)120トラスコ品番323-4711
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37024845
2018-10-25
用途: 外壁工事
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたハンマーと比べてかなり使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする