NO800151 アルミニウムハンマー 大同興業 37025064

 

NO800151 アルミニウムハンマー 大同興業 37025064
NO800151 アルミニウムハンマー 大同興業 37025064
NO800151 アルミニウムハンマー 大同興業 37025064

アルミニウムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37025064品番NO800151
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

アルミニウムボディーに傷をつけず、腐食させず、スパークも発生させません。

用途アルミボディーの修金に最適。種類アルミハンマー頭径(Φmm)10・20全長(mm)260材質(頭)アルミ材質(柄部)主な用途金型作業質量(g)90頭部長(mm)78トラスコ品番256-4157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする