カクタ
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじ径
M10
M12
M6
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37026184
品番
UBT-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
ユニバーサルボルト
質量(g)
140
寸法a(mm)
32
寸法F(mm)
5.5
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
17.5
ボルト径
D×C/M12×154
トラスコ品番
122-0748
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37026184
UBT-12
02207405
UBTM12
トグルクランプ用 ユニバーサルボルト
カクタ
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました