曜日別特売
ES-V38SDS ES振動用  SDSシャンク ユニカ 37026272

ES振動用 SDSシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37026272品番ES-V38SDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600

設備工事(電設水道配管)に適しています。
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。
スピーディーな穴あけが可能です。

用途
被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。
トラスコ品番331-2771適合機種軽量ハンマードリル質量(kg)0.59有効長(mm)150シャンクSDS刃厚(mm)2刃径(mm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37026272ES-V38SDS38265936ES-V38SDSES-V38SDS ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ 38265936ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ1本
8,198
税込9,018
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする