カクタ
引き型クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
締圧力(kN)
1.7
材質
ステンレス
付属品
Uアッタッチメント
注文コード
37026421
品番
No.FA120-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
締圧力・材質・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フック型トグルクランプ。
用途
U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
ストローク(mm)
30
質量(g)
170
取付け方法
フランジ
締圧力(kN)
1.7
付属品
Uアッタッチメント
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
125.5
最大幅(mm)
31.2
最大長(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください