カクタ
下方押えハンドル縦型クランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
取付け方法
フランジベース
付属品
M8×65スピンドル
材質
スチール
注文コード
37027417
品番
No.X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
取付け方法・付属品・材質
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)
2.0
クランプアーム移動角度(°)
115
ハンドル操作角度(°)
60
取付け方法
フランジベース
付属品
M8×65スピンドル
材質
スチール
質量(g)
890
最高高さ(mm)
226
最大幅(mm)
77
最大長(mm)
285
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください