曜日別特売
KC-X15 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37027471

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個付属品ボルト(ボルト径/M8×65)トラスコ品番121-7755注文コード37027471品番KC-X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
全長(mm)247締圧力(kg)200付属品ボルト(ボルト径/M8×65)トラスコ品番121-7755質量(kg)0.89
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37027471KC-X1502206382No.X15KC-X15 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 02206382下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする