曜日別特売
UBT-10 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37027837

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本トラスコ品番122-0730ボルト径D×C/M10×112注文コード37027837品番UBT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
質量(g)95トラスコ品番122-0730寸法a(mm)25寸法F(mm)4.0寸法E(mm)14寸法B(mm)15.0ボルト径D×C/M10×112
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37027837UBT-1002207396UBTM10UBT-10 トグルクランプ用 ユニバーサルボルト カクタ 02207396トグルクランプ用 ユニバーサルボルトカクタ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
37027837UBT-1022348070UBT-10UBT-10 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 22348070下方押えハンドル縦型クランプカクタ1個
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする