曜日別特売
No.51B大 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 37028257

下方押えハンドル縦型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個付属品19HEX × 35高ナット、ナット注文コード37028257品番No.51B大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
質量(g)2045付属品19HEX × 35高ナット、ナット材質スチールストローク(mm)29最高高さ(mm)430最大幅(mm)105取付け方法フランジ最大長(mm)400締圧力(kN)5.0
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする