CG1YB80-220 CG Series(CG1YB80) SMC 37036877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1YB80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード37036877品番CG1YB80-220
参考基準価格(税別)¥35,640販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)220磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする