130827 Nワークトレー Richell(リッチェル) 37039466

130827 Nワークトレー Richell(リッチェル) 37039466
130827 Nワークトレー Richell(リッチェル) 37039466

Nワークトレー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37039466品番130827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンテナからの取り出しや持ち運びに便利な握り部付きです。
小物の整理に便利なトレーです。

グレー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×263×130適合品番130155、130452、130353、130650質量(g)691トラスコ品番336-5948材質ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37039441
2021-11-22
用途: 工具収納
タナカ装飾建設業・工事業

ちょうど良いサイズです。工具収納に使っています。私的には、結構な量が収納できとても満足しています。片手でこれ一つ。持ち運びにも良いと思います。作りも日本製だけあって頑丈そうです。

対象商品 : 37039441
2022-01-26
用途: 整備時
建設業・工事業

底にかけて狭くなっているのでスプレー缶が立てて底まで入らない。
無理やり押し込んで使ってる。
あと少し底が広いといいな。
サイズ感はちょうど良いです。

2021-09-30
用途: 大工工事
建設業・工事業

サイズもちょうどよい
すばやい対応していただきありがとうございます。

対象商品 : 37039441
2019-07-17
用途: よく使う工具の収納
製造業

工具箱はありますが、よく使う工具を入れて持ち運びしています。
四か所入れるところがあるので、ある程度の整理が出来、持ちてがついているので、便利です。

対象商品 : 37039466
2018-05-05
用途: 製缶作業時
build.up.製造業

大きさ、収納量、求めていたものとぴったりでとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする