※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1YL50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
1200
11
25
50
75
65
100
125
200
250
300
400
500
600
650
800
1000
1100
1150
1200
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37040307
品番
CG1YL50-1200Z
参考基準価格(税別)
¥42,570
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1200
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード