KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201

KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201
KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201
KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201
KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201
KE3418-330 超耐熱用シーリング材 信越化学工業 37044201

超耐熱用シーリング材

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330g)
内容量1本(330g)注文コード37044201品番KE3418-330
お一人様 1点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

300℃までの高温領域でも使用可能な、超耐熱用弾性シーリング材です。
低分子シロキサン低減した電気接点障害対策品です。

用途ボイラー・電子レンジの窓枠・その他高温になる部分の接着・シール。(絶縁用途には使用不可)比重1.09伸び(%)300引張強度(MPa)2.5硬さ(デュロメータA)40硬化方式アセトン型外観ペースト状タックフリータイム(分)5トラスコ品番244-9498タイプ耐熱使用温度範囲(℃)-50~300危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.33L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37044183
2023-09-23
用途: 食器洗浄機のメンテナンス
幸企画建設業・工事業

オーリングからの漏水時に耐熱性があり
メンテナンスに最適

3が参考にしています
2023-02-18
用途: ボイラー等の煙道に
建設業・工事業

結露水の止水に使っています。製品としては満足ですが、1回で使いきれず半分以上は捨てています。チューブは使いづらいの容量を半とか1/3にしたものがあると助かります。割高になっても使いもせずに固まって捨てるよりは良いです。 メーカーさんご検討下さい。

7が参考にしています
対象商品 : 37044201
2021-09-22
用途: ボイラー用煙突、長尺折板屋根貫通部の雨仕舞に使用。
有限会社設備保全センター

割と扱い易く防水試験も、無事通過し、その後の雨天時の経過観察も以上ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 37044183
2021-10-31
用途: 機械のメンテナンス
三輪産業株式会社卸売・小売業

使い慣れていて、よい商品です。また、リピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37044201
2021-05-06
用途: 高温排気ダクト 継手接続部
建設業・工事業

色が黒いので、はみ出すととにかく目立つ。手に付くと落ちない。

1が参考にしています
対象商品 : 37044201
2018-09-18
用途: 熱が上がるところの隙間を埋める

いつも使うもなので安くなつたので買いました。いつもこのぐらいでかえないかな、と思う。

対象商品 : 37044201
2014-04-09
用途: 排熱ダクト接続

黒しかないが、クリアやライトグレーなどの色があるといいとおもいます。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする