曜日別特売
MRS モリロープスプレー SUMICO(住鉱潤滑剤) 37048961

モリロープスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード37048961品番MRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを配合した付着性と浸透性に優れるワイヤーロープ用グリースです。
塗布時は浸透性があり、内部へよく浸透して線間の潤滑を確保し、摩耗を防止します。
たれ落ちして周囲を汚さず、温度変化や雨、塩、水にもよく耐えます。

用途
建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。
灰黒特性耐熱性、耐圧性、耐摩耗性トラスコ品番214-7807使用温度範囲-10~150℃主成分鉱物油、二酸化モリブデン、溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42Lグリス種類モリブデン入りリチウムグリース危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37048961
2020-04-12
用途: クレーン車の吊りワイヤーに
建設業・工事業

ワイヤー巻き上げドラムには、最高に良いですね。
ただ巻き切れないワイヤーロープに塗るとボディ、ウィンドウ、等に飛び散り、
なかなか拭き取り苦労しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37048961
2020-06-16
用途: フォークリフトのメンテナンス
農・林・水産業

古いフォークリフトのチェーン潤滑に使用しています。

対象商品 : 37048961
2017-05-22
用途: ワイヤーの補給

今回使用して、モリブデン入りの非常に良い商品でした。続けて商品頼みたいと思います。

対象商品 : 37048961
2017-03-10
用途: クレーンのワイヤーに使用する為
クイックサービス

液ダレもしないので良いが噴射レバーが引っかかり戻らない時がある。延長ノズルも付属してほしい短すぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする