曜日別特売
SH 44M-100 TUBE SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 37049004

 

SH 44M-100 TUBE SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 37049004
SH 44M-100 TUBE SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル 37049004

SH 44M シリコーングリース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100g)注文コード37049004品番SH 44M-100 TUBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。

用途
高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。
精密機器の潤滑部。
ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37049004
2017-05-31
用途: カメラ保存用デシケーターのすり合わせ部分に使用します。
NPO法人猿島サービス業

季節に関係なくスムズに開閉できしかも透明で写真機や衣類を汚さず喜んでいます。

対象商品 : 37049004
2016-04-15
用途: ネジ切部分に塗って保護
製造業

ぬりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする