日東電工ベースマテリアル
日東ベストクロステープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1箱(30巻)
1巻
テープ幅(mm)
50
38
50
色
ホワイト
ホワイト
イエロー
ブラック
ブルー
レッド
グリーン
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37050867
品番
No.756
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途により色を使い分けることが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
スフモス
粘着剤
ゴム系
粘着力
17.25N/25mm、6.9N/10mm
トラスコ品番
126-8121
質量(g)
450
粘着力(N/10mm)
6.9
引張強度(N/25mm)
186.3
粘着力(N/25mm)
17.25