※2-1-M09-1-CG3-CDG3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN32)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
シリンダストローク
40
(mm)
20
15
10
50
30
40
32
75
60
100
150
175
153
165
154
200
250
215
275
300
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37051482
品番
CG3BN32-40G
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし