曜日別特売
No.9800 アルミクラフト粘着テープ マクセル 37053764

 

No.9800 アルミクラフト粘着テープ マクセル 37053764
No.9800 アルミクラフト粘着テープ マクセル 37053764

アルミクラフト粘着テープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)50注文コード37053764品番No.9800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要

用途保温剤の目地シール。シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)90テープ厚さ(mm)0.11基材アルミ箔に上質紙を貼り合わせ粘着剤ゴム系粘着力4.7N/10mm使用温度範囲(℃)-10~80トラスコ品番351-9279質量(g)963粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)97.5引張強度(N/10mm)39粘着タイプ粘着力大再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053764
2021-10-28
用途: 空調ダクトの保温補修作業

今回50ミリ幅を使用しましたが狭いところなどは
50ミリがとても使い易くていいと思います。
欲を言えば75ミリと併用で使えば言うこと無し。

対象商品 : 37053807
2019-10-18
用途: 配管の保温材に使用
建設業・工事業

簡単に切れるので、使いやすく、薄くて巻きやすい。保温屋さんの業者が持っているものと同じものかな。

1が参考にしています
対象商品 : 37053764
2015-11-01
用途: ビニールハウスの金属部の隙間ふさぎ
農・林・水産業

金属部の隙間ふさぎに、使用しましたが、粘着力も強く価格も満足です。外側に貼りましたので後は耐久性です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする