SKU-003 すき間テープ 槌屋 37054044

SKU-003 すき間テープ 槌屋 37054044
SKU-003 すき間テープ 槌屋 37054044

すき間テープ

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
テープ幅(mm)15
テープ厚さ(mm)5
テープ長さ(m)4
内容量1巻注文コード37054044品番SKU-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。
黄変が目立たないダークグレー色です。
切断にはカッターが必要。

用途
ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。
すき間ふさぎ。
ダークグレーテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)5基材ポリウレタン+PETフィルム粘着剤アクリル系トラスコ品番356-4223質量(g)28主な用途隙間用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37054044SKU-00322347765SKU-003SKU-003 すき間テープ 槌屋 22347765すき間テープ槌屋1巻
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053983
2024-09-24
用途: ふすまのすき間
農・林・水産業

和室のふすまのすき間をふさぎました。エアコンの冷気漏れがかなり少なくなり、節電になったと思います。
粘着力もあり、剥がれやズレもないので良いと思います。

対象商品 : 37053983
2022-12-23
用途: ぼろ家のすきま

普通に良い商品です。
ホームセンターに行く手間が省けて良かった。

対象商品 : 37054026
2023-02-17
用途: 引き戸お隙間防止

両面テープで張付けますが、1年くらいで、とこどころ剥げてきます。
別途購入した両面テープで補修しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 37054001
2022-02-23
用途: ドア下の隙間塞ぎにピッタリ
製造業

30mmの幅広タイプで10mm厚の隙間テープは、100均ショップでは販売されておらず、ホームセンターでは一巻き\300ほどしますが、モノタロウではお買い得でした。
ドア下にピッタリな寸法でしたが、目立たない様にD形にハサミで面取り加工しました。
これまで玄関やトイレのドア下から風が行き来していましたが、ほぼシャットアウトでき、冷暖房効率アップが期待できます。

対象商品 : 37054026
2021-06-19
用途: 店舗

店舗の自動ドアが隙間だらけなので購入しました。いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37053983
2020-08-23
用途: 網戸の隙間に

ホームセンターより2割ほど安かったです。
両面テープも強力でしたしサイズがちょうど良かった。

対象商品 : 37053983
2020-07-21
用途: 襖テープ
その他業種

リピート購入です。
隙間塞ぎ用に購入しました。
エアコンの効きがよくなりました。

対象商品 : 37054026
2020-07-01
用途: フェイスシールドのパーツ
医療・福祉・介護関連業

フェイスシールドを作るために購入。この厚み、幅は中々見つからなかったので良かったです。お陰様で満足のいくものが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする