曜日別特売
DB-SL-50 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 37056747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB-SL-50 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 37056747
DB-SL-50 排水管防音材 デービーカバー (直管用) 日東エルマテリアル 37056747

排水管防音材 デービーカバー (直管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番254-5136
内容量1本注文コード37056747品番DB-SL-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

10~15dBの低減効果があります。
短時間で施工できます。
作業はワンタッチ。特殊な治具や工具は不要です。
施工時に手が汚れません。
原材料にはリサイクル材料を使用し、環境保護に配慮しています。

用途
トイレやお風呂などの流水音の大幅低減。
二世帯住宅や生活時間帯の違う家庭でも快適に過ごせます。
材質
吸音層:チップウレタン
遮音シート:PO系シート
適合管径(Φmm)50テープ長さ(m)1質量(kg)0.51仕様接着剤付トラスコ品番254-5136

商品説明動画

デービーカバー DC-5000L 消音実験
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする