※2-1-M13-2-CJ5-S-CDJ5-S-CG5-S-CDG5-S ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TFSV)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
25
50
75
100
125
150
250
300
350
375
470
500
550
600
800
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37056863
品番
CG5BA50TFSV-100
参考基準価格(税別)
¥49,450
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード