曜日別特売
FIT TAPE 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 37057045

FIT TAPE 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 37057045
FIT TAPE 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 37057045
FIT TAPE 3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム) 37057045

3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード37057045品番FIT TAPE
参考基準価格(税別)¥572販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

鉛フリータイプです。
高い絶縁特性を持っています。
内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。
低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。
切断にはカッターが必要。

用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5基材ポリエチレン(PE)粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用種類自己融着トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37057045
2025-06-16
用途: 音響機器の配線 絶縁
医療・福祉・介護関連業

初見でその分厚さに驚きましたが、使えば使いやすく、スムーズに絶縁処理をすることができました。

対象商品 : 37057045
2024-12-25
用途: 端子部分の防水処理
建設業・工事業

扱い易いですが、自己融着部分がテープの端部のみになるので、剥がれ無いか心配です。

対象商品 : 37057045
2023-11-04
用途: 高圧ケーブルの端末処理
有限会社中川電業建設業・工事業

JCAA D 004規格適合品は数社から発売されていますが、使用感はこの製品がダントツだと思います。
本来の使用方法を知らずに低評価とされる事があり、メーカーが可哀そうです。

7が参考にしています
対象商品 : 37057045
2022-09-20
用途: 電動機器結束部保護、絶縁

大型モーター等の結束部の絶縁保護に使っています。
巻きやすくその後の癒着性も十分に思えます。

2が参考にしています
対象商品 : 37057045
2022-03-14
用途: 日常用途

思ったほど融着しないんだな、と思いました。もう二度と剥がれないほどピッタリと溶け合うのかと思っていたのですが、普通に巻き直しできるし。自分の使い方が悪いだけかも知れませんが…。とは言え、強力にくっついているのは間違いなく、自然に剥がれてくる気配もないので良しとしています。

1が参考にしています
対象商品 : 37057045
2021-10-20
用途: 滑り止め
サービス業

滑り止め・防水・絶縁等幅昼く使用できる便利な一品です

1が参考にしています
対象商品 : 37057045
2022-01-04
用途: アンテナ設置

同軸ケーブルのN型コネクタ接続部の養生に問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 37057045
2021-02-25
用途: プラグコードとソケットの接合部分

ポンコツバイクのプラグコードがプラグのソケット部分からよく抜ける。今朝もそれが原因でエンジンがかからなかった。そこで、今日は本格的にコードとプラグソケットをこのテープを使ってつないでみた。エンジンは一発でかかるし、今後は抜ける気がしない。これはすごい商品だと思う。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする