ASF110-23X50 フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 37058192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード37058192品番ASF110-23X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
白色半透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23質量(g)256仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4865基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
注意
※切断にはカッターが必要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37058192ASF110-23X5017773778ASF-110FRASF110-23X50 フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業 17773778フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業1巻
9,998
税込10,998
註文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする