曜日別特売

チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
テープ幅(mm)19
内容量1個注文コード37058533品番AGF100-18X19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ幅(mm)19テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番305-8425厚さ(mm)0.18質量(g)68引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37058533AGF100-18X1906553784AGF-100FRAGF100-18X19 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553784チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする