曜日別特売
AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058655

 

AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058655
AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058655
AGF-100FR チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 37058655

チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.3
内容量1巻注文コード37058655品番AGF-100FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.3基材PTFE含浸ガラスクロス粘着剤シリコーン系使用温度範囲(℃)-60~200仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4369質量(g)152引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)最高使用温度(℃)+200RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、寸法安定性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06553732
2023-05-09
用途: 機械のメンテナンス
製造業

ちょうどよい幅、長さなので、今後も使っていきたい。

対象商品 : 37058217
2021-09-28
用途: 糊の付着防止
製造業

使い勝手は良く何回もリピートしています。使用者には金額を教え無駄に使わない様に指示しています。

2が参考にしています
対象商品 : 06553714
2018-02-12
用途: ポリシーラーのメンテナンス

ポリシーラーのテフロンテープ交換時に使用。好きな長さに使えて助かりました。近場では手に入らないのでとても助かりました。

対象商品 : 06553732
2018-04-24
用途: 真空包装機のメンテナンス時
製造業

非常に使い勝手もよく、毎回購入、使用しています。品質も良いです。

対象商品 : 06553827
2017-05-05
用途: 真空機のテープの貼り替え
株式会社 石川商店卸売・小売業

粘着テープのつきがいいので、とても貼りやすかったです。

対象商品 : 06553723
2016-09-01
用途: 予備分

リピートです。価格的にも問題ないです。

対象商品 : 06553732
2016-02-19
用途: 真空包装機の絶縁布

TOSPACKの絶縁布テープとして購入しました。問題なく使えます。

対象商品 : 06553732
2016-11-21
用途: 真空包装機械のシーラー部分に使用
製造業

このテープは品質が良いので使いやすいので使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする