曜日別特売
SB YEL 100X18 セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 37059136

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)100注文コード37059136品番SB YEL 100X18
参考基準価格(税別)¥19,928販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)

用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。イエローテープ幅(mm)100テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.9基材プラスチックフィルム粘着剤ゴム系粘着力9.2N/10mm、23N/25mm使用場所屋内用トラスコ品番305-6791摘要平面用質量(g)1500砥粒種類鉱物粒子主な用途滑り止め用質量(g/m2)670引張強度(N/25mm)285引張強度(N/10mm)114耐久性(年)約2~2.5:通路、階段(2000~3000人/日)使用時の目安特性耐水、耐油
関連資料:使用方法

商品説明動画

3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 すべり止めテープのはがし方
この動画は、5が参考にしています。
3Mセーフティ・ウォークすべり止めテープ製品 シマ鋼板面への施工方法
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37059136
2022-04-01
用途: 視認性・防滑性・施工性の全てが◎
株式会社渡邉金属製造業

屋外階段のステップ(踏しろの端にある、滑り止め)がはずれてしまい、補修の必要があったので施工しました。
対応面は、コンクリート面に防滑性の骨材?を練り込んだ塗装。
プライマーは同社のEC1368NTを、ハケ塗りで施工しました。養生→ハケで塗布(ハケのさきはすぐに固まってしまい、ヘラで伸ばすような感じで施工)→ひといきついて、そのまま貼り付け、圧着(ゴムハンマーで叩きまくる)で、今のところ剥がれや浮きは出ていません。(プライマの使用手順では吹き付け施工が推奨されていましたが、どうにかなりました。)
10cm幅のものを、ステップ面に5cm、ステップ面の壁面?に折り曲げるようにして5cm施工しました。
結果、もとついていたアルミの滑り止めよりも、防滑性も視認性も高まりました。
ほぼ1本施工し終わって、プライマーは半分より少し多いくらいのこっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 02340527
2022-07-08
用途: ラフタークレーンステップ塗装後に貼り付け
株式会社 光建機自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応に満足しています。滑り止めがもう少し荒目でも良いかなと思います。

対象商品 : 02340527
2020-09-17
用途: 工場作業
製造業

長さが切れるので便利です。
テ-プも強力で良かったです。

対象商品 : 02340527
2020-02-08
用途: 重機の昇り降り時のすべり止めテープとして

粘着力も良く、スリップ止めには大変いい商品です。価格もそれなりなので長く持ってほしいですね。

対象商品 : 02340545
2018-02-26
用途: 安全管理

価格が頻繁にかわるのが難点。
商品はリピートが多いので安定した価格を希望です

対象商品 : 02340536
2017-10-05
用途: マンション階段の段差識別・滑り止め
サービス業

素人でも貼りやすく、しっかりついて、剥がれにくそう。

1が参考にしています
対象商品 : 02340545
2015-10-23
用途: ボートや車のステップ
サービス業

ボートの甲板に貼っています。対応年数などはまだ判りません

対象商品 : 02340527
2016-04-01
用途: 屋外階段の滑り止め

雨の日にコンクリ製の階段が滑りやすいということで、滑り止めを探していました。
多くの人の使う階段ですので、段差が生ぜず、しっかり固定できる本品を求めました。
評判はよく、クレームはありません。
助かっています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする