※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
幅×長さ(mm)
25.4×30480
色
黒
注文コード
37066671
品番
T100F-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
幅×長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
色
黒
幅×長さ(mm)
25.4×30480
仕様
UL規格品(UL94HB)
トラスコ品番
731-1494
質量(g)
5000
最大結束径(Φmm)
76.2
チューブ外径(Φmm)
25.4
チューブ内径(Φmm)
21.8
使用条件
屋内及び屋外